• Info due to Midsummer: Now on Thursday our office close at 13.00 and reopens on 28 June. Hoffmann's eShop works as usual.
Tuotenumero: 303710

ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD BT 40 lyhyt

Brand: GARANT
Muoto AD
Kiinnitysnormi JIS B6339
Kiinnitysnormi JIS B6339
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min<sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus ≤ 3
Lastuamisstrategia HSC
Malli BT-DC

Kaikki tuotetiedot:

on request
Varastossa
28 kappaletta varastossa
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
alkaen 
97,18 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Jaa tuote

Tuotekuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Balluff chip -poraus.
  • Laadukkaat tarkkuuskiinnitysmutterit.
  • Kiristysmutteri, tasapainotettu (G2,5/25000 min-1).
  • Optimaaliset kulumisominaisuudet tai vääntömomentin siirto pinnoitetulla täsmäkiristysmutterilla.

Etu:

Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:
  • Parempi pinnanlaatu
  • Pitempi työkalun käyttöikä
  • Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)
  • Parempi pyörintätarkkuus
BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309720 tai 613300.
Kiinnityspultit (AB) nro 308760 − 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ohje:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Technical Data

Sovitin
BT 40 lyhyt
Kiinnitysnormi
JIS B6339; JIS B6339
Muoto
AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla
G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus
≤ 3 µm
Lastuamisstrategia
HSC
Malli
BT-DC
Ballufchip-reikä
yes
Tuotetyyppi
Kiristysholkki-istukka

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin