{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 103,5 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 58 mm | |
Reikäväli a | 34 mm | |
Reikäväli b | 25 mm | |
Uraleveys D | 21 mm | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313470 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929648 | |
Valmistajan numero | 0121105 |