Malli:
- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.
Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä,
sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.
Käyttö:
Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Raakalaippa nro
317000 on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.
Standardi:
DIN 702-4.
Raaka-aine:
Teräs
Toimituksen sisältö:
1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.
1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.
1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.
Erikoistarvike:
Ohje:
DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.