{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Standardi | DIN 702-3 | |
Kartion koko | 6 | |
Ulko-⌀ A | 200 mm | |
Aukko E | 55 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 74,5 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 107 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Sidepulttien koko | M12 | |
Avainnelikulma K | 11 mm | |
Paino | 16,7 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 3 400 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310750 200/6 |