Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tukileuka leuanleveydelle 90 mm, terästä 160 mm

Tuote nro.: 362643 160

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen korkeus h 36 mm
Leukojen pituus l 77 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362643 160

Kuvaus

Malli:

Erilevyiset tukileuat keskilujaa eloksoitua alumiinia tai hiiletysterästä.

Etu:

  • Valmistajasta riippumaton leukojen käyttö. Tukileukojen vaihto Allmaticista merkkeihin Garant, Röhm, Gressel jne.
  • Asennusmuutokset erittäin lyhyessä ajassa − nopea tukileukojen vaihto.
  • Koneen käyttöaikojen pidennys erittäin nopeiden asennusmuutosten ansiosta.
  • Erittäin joustava käyttö.

Toiminto:

Nopea ja helppo tukileukojen loksauttaminen paikalleen perusleukoihin. Ei työlästä leukojen ruuvausta ruuvipuristimeen.

Käyttö:

Perusleuat asennettavaksi sopivaan ruuvipuristimeen yhdessä yhteensopivien pikavaihtotukileukojen kanssa.

Toimituksen sisältö:

1 tukileuka.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.