Malli:
Tarkkuus: Korkeustoleranssi ± 0,01 mm; leveystoleranssi ± 0,02 mm.
Kovuus: 60 HRC.
Pareittain tarkkuushiottu.
Kiinnitysaika nopeutuu jopa 10 %.
Käyttö:
Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.
Ohje:
Saatavilla myös pituudet 50, 70, 100 ja 150 mm.
Yksittäiset suuntaispalat − pareja on saatavissa valmistajalta.