Malli:
- Kaikki työpinnat tarkkuushiottu, paritarkkuus 0,03 mm.
- Pohjakiskot ja leuat on pintakarkaistu.
- Kompakti modulaarinen rakenne, suuri kiristysvoima jopa 20 kN, suurin kiristysmomentti 25 Nm.
- Kaavio kiinnitysrei'istä sarjavalmisteista GARANT ZeroClamp -nollapistekiinnitysjärjestelmää varten (pistomitta 200 mm), tai käyttämällä kiinnitys- tai reikälevyjä tai kiinnitysrautoja.
- Viivain peruskiskopinnalla mahdollistaa nopeasti toistettavan puristusleukojen asettelun kiinnityskiskojen hammastukseen.
- Helppo kiinnitys vääntömomenttiavaimella.
Käyttö:
- 5 sivun työstöön moniakselisissa työstökeskuksissa.
- Taloudellinen ratkaisu käytettäväksi GARANT ZeroClamp -nollapistekiristysjärjestelmässä, lavoitus- tai automaatiojärjestelmissä tai suoraan konepöydässä tai kiinnitystorneissa.
Erikoistarvike:
Kiinnitysleukamuunnelmat, magneettilista, työkalutuet katso nro
360084 −
360096. Momenttiavain nro
656050 koko 60, kiinnityspultti nro 36 0025 koko 12M10, kiinnitysrauta nro
360127
Ohje:
Momenttiavain, katso nro
656050 koko 25, kiristyspultti nro
360025 koko 12M10.