Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Sähkö-kestomagneettikiinnityslevyt MillTec Basic

Tuote nro.: 383050

Kuvaus

Malli:

  • Innovatiivinen ja patentoitu yksilohkorakenne maksimoi jäykkyyden ja luotettavuuden.
  • Pikakytkin sähköliitännöille.

Etu:

  • Värinätön lastuaminen säästää työkalua ja konetta.
  • Viiden sivun työstö ilman virhemuotoja.
  • Liikeratojen täydellinen käytettävyys.
  • Selkeä valmisteluaikojen säästö.
  • Sähkökatkoksista ei ole haittaa.
  • Nopea ja tarkka pinnansuuntainen jyrsintä.
  • Tasainen kiinnitysvoima koko kiinnityspinnalle.
  • Matala rakenne
  • Erittäin suuri pitovoima
  • Työkappaleiden helppo ja nopea asemointi.
  • Patentoitu täysmetallinen pinta ”All Steel”, Monolith-teknologia.
  • Massiivinen lohkorakenne ilman yksittäisiä mekaanisia komponentteja (suurempi vakaus ja lujuus).
  • Täysin suljettu yksikomponenttipinta (nesteiden läpäisy mahdotonta).
  • Kevyt.

Käyttö:

Käytetään muottien, laitteiden ja koneiden valmistuksessa.

Toimituksen sisältö:

Mukana XT200-ohjaus magneettikiinnityslevyn ohjaamiseksi.

Erikoistarvike:

Napajatkokset nro 383510.

Ohje:

Asennuspaketti useiden sähköisten kestomagneettikiinnityslevyjen ohjaamiseen toimitetaan pyydettäessä!
Virtakaapeli toimitetaan ilman liitäntäpistoketta. Verkkoliitäntä 400 V / 50 Hz.