Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Napajatkokset sähköiselle kestomagneettikiinnityslevylle MillTec PFR

Tuote nro.: 383510 PFR

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

70 mm
Korkeus 45 mm
Malli kiinteä
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 383510 PFR
Valmistajan numero PFR 70/45

Kuvaus

Etu:

  • Nopea ja varma epätasaisten osien kiinnitys.
  • Tasainen kiristysvoima koko pinnan laajuudelta vääristämättä työkappaletta.
  • Vääntyneiden hitsattujen rakenteiden kiinnitys erittäin nopeasti.
  • Mahdollistaa porauksen työkappaleen läpi vahingoittamatta magneettilevyä.
  • 20 % parempi magneettiteho kuin tavallisilla napajatkoksilla.
  • Integroitu kierretappi mahdollistaa kohdistuksen helposti ja nopeasti.
  • Koteloitu rakenne estää lastujen tunkeutumisen sisäpuolelle.

Sopii:

Nro 383500