Työkalupidin Tool Boy -peruslaitteeseen PSC 63

Tuote nro.: 358625 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskoolle 63 mm
Tuotetyyppi Työkalupidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358625 63
EAN / GTIN 2050001668066
Valmistajan numero P400138

Kuvaus

Malli:

  • Alumiinirunko.
  • Vaihdettavat työkalupitimet

Ominaispiirre:
  • Työkalupidin 8×45° indeksoitava.
  • Kiinnitys ei vahingoita kartiota.

Tunnus:

Kaikki sovittimet kiinnittimineen.

Etu:

Kiinnitys ilman uutta kiristystä – kartio ei vahingoitu.

Sopii:

Tyyppi SK − normeille DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ja ANSI.