Malli:
Ilmakäyttöinen pikakara, tasaisen korkea kierrosluku mallista riippuen, myös kuormitettuna, 25 000 − 65 000 r/min. Teho enint. 1 kW.
Etu:
- Suurempi työstönopeus pienemmillä työkaluilla.
- Suojaa konetta – pikakara tuottaa pyörimisnopeuden – koneen kara on paikallaan.
- Jatkuva käyttö integroidun ilmajäähdytyksen ansiosta. Ei seisonta-aikoja.
- Parantaa työkalujen kestoikää.
- Erinomainen työkalujen pinnan laatu – pienempi jälkityöstön tarve.
Käyttö:
Pikakarat nostavat lastuamis- ja syöttönopeutta. Käyttö erityisesti pienen läpimitan (6 mm) työkalujen kanssa.
Toimituksen sisältö:
Pikakara, kiristysholkki, kiristysholkin mutteri, avain, peitetulppa, ilmansuodatin, liitäntäletku.
Erikoistarvike:
Työkalun vaihtoistukka automaattiseen työkalun vaihtoon. Vain ulkoisen ilmansyötön kanssa – tilauksesta.
Ohje:
Käytä kuivaa, puhdasta paineilmaa, n. 6,2 bar.
Muut karat tilauksesta: kaikki yleisimmät varsimallit, erilaiset teholuokat ja pyörimisnopeudet.