• Hoffmann on kiinni maanantaina 29/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Pneumatiikkaöljy 2,5 l

Tuote nro.: 080146 2,5
43,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
(17,20 € / 1 Litre)
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Koostumus Ei sisällä sinkkiyhdisteitä
sopii Öljysumuttimet, pneumatiikkalaitteet ja kaikki paineilmatyökalut (paitsi öljyttömät työkalut).
Sisältö 2,5 l
Tuotetyyppi Öljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080146 2,5
EAN / GTIN 4047322129343
Valmistajan numero 120549

Kuvaus

Malli:

Pneumatiikka-erikoisöljy 32 kanisterissa. Tyyppi HVLP, standardi DIN 51524, T 3, mineraaliöljypohjainen, takaa hyvän toiminta- ja käyntivarmuuden. Taloudellinen hyvän korroosionsuojan, erittäin pitkän käyttöiän ja erinomaisen kulumissuojan ansiosta. Ei sisällä sinkkiyhdisteitä.

Käyttö:

Öljysumuttimiin, pneumatiikkalaitteisiin ja kaikkiin paineilmatyökaluihin (paitsi öljyttömiin työkaluihin).

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa.