Malli:
Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro
675000 −
675050.
Pitkä kestoikä erinomaisen joustavan, sitkeän ja erittäin kovan materiaalin ansiosta. Erittäin tarkat käyttökärjet ruuvin täydellistä istuvuutta varten sekä Anti-Cam-Out-ominaisuus. Nanopinnoitus toimii sekä
värikoodina että näyttävänä
ruostesuojana.
Käyttö:
Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.
Standardi:
DIN ISO 1173.
Raaka-aine:
Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.