Vesipumppupihdit, siirtoloveus 250 mm
Tuote nro.: 706500 250
Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Kokonaispituus | 250 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 50 mm | |
Hienosäätölovien lkm | 5 | |
Standardi | DIN ISO 8976 | |
Kahva | kromattu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Pika-asetus | ei | |
Räikän hienosäätömahdollisuus | ei | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | |
Tuotekoodi | 706500 250 | |
EAN / GTIN | 2050001005649 | |
Valmistajan numero | 015300250CP |
Kuvaus
Malli:
Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde). Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat, 5-kertaisesti säädettävä rasteri, kromattu.
Standardi:
DIN ISO 8976
Raaka-aine:
Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.