{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | SECURA 2K | |
Valmistajan tyyppimerkintä | SECURA 2K | |
Kokonaispituus | 200 mm | |
johdinpoikkipinnoille | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
Johdinpoikkipinnoille AWG | 24-10 | |
Raaka-aine | lasikuituvahvisteinen muovi | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 728625 6 | |
EAN / GTIN | 4011391201002 | |
Valmistajan numero | 20100 |