Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Sähköasentajan linkkuveitsi 80

Tuote nro.: 844610 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 120 mm
Paino 85 g
Tuotetyyppi Kaapeliveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844610 80
Valmistajan numero 16 20 50 SB

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen linkkuveitsi päivittäiseen käyttöön.
Ergonominen kahva on tukevaa ja iskunkestävää muovia. Tukeva terä ruostumatonta terästä.
Veitsen voi myös ripustaa päässä olevalla renkaalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat