Tuotenumero: 767042 260
Brand: HOLEX

Kaikki tuotetiedot:

on request
Varastossa
228 kappaletta varastossa
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
23,58 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
260
Add to shopping list Jaa tuote

Tuotekuvaus

Malli:

Mikrohammastus. Leikkuripää jaloterästä (HRC 58 − 60), kahvat niklattua teräslevyä. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmopäällinen.
Leikkuukyky: Peltilevyt enint. 1,8 mm, V2A-peltilevyt enint. 1,2 mm.

Käyttö:

Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

Technical Data

Kokonaispituus 260 mm
Terien pituus 40 mm
Käyttötapa Oikea
Tuotetyyppi Sakset

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ohjeita

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin