Kuorinta- ja leikkaustyökalu

Tuote nro.: 729712
31,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 0,5 mm² - 6 mm²
Tuotetyyppi Leikkauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729712
EAN / GTIN 4045197486950

Kuvaus

Käyttö:

Nopea kiinnitys puristuspihtien nro 729709 ylempään kahvaan ilman lisätyökaluja (nro 729710 K47:ään asti). Yksi- ja monisäikeisten johdinten, 0,5 − 6,0 mm2, kuorintaan, sisältää leikkuutoiminnon.