• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Vasaranvarsi

Tuote nro.: 751700
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
902 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Oksatonta puuta − laatuluokka 1a. Puu suorakasvuista. Puun syyt ovat varrensuuntaisia. Pinta tasaiseksi hiottu ja vahattu.

Standardi:

DIN 5111 ja DIN 5112.

Sopii:

Vasaroihin, joissa on DIN-standardin mukainen soikea reikä.

Ohje:

Ei sovellu vasaroille nro 750125 ja nro 750810.
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
    Varren pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin