Pidennetyt ulosvetovarret (3 kpl) 4/500 mm

Tuote nro.: 880320 4/500
Aseta hinta 3 kpl (205,08 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityssyvyys 500 mm
Tuotetyyppi Ulosvetovarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880320 4/500
EAN / GTIN 4021176004711
Valmistajan numero 4-SP-S

Kuvaus

Käyttö:

Tavalliset ulosvetovarret voi vaihtaa pidennettyihin ulosvetovarsiin suuremmankiinnityssyvyyden mahdollistamiseksi.
Säädettävissä 300 mm:n kiinnityssyvyyteen asti, varsia siirtämällä 500 mm:iin asti.

Sopii:

Ulosvetäjä nro 880100 / 880130.

Sopii:

Ulosvetäjä 880100: koot 3; 30; 4
Ulosvetäjä 880130: koot 3; 4; 5; 6