• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Työkalupakki teräspeltiä

Tuote nro.: 693460
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 361 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Lukittavissa riippulukolla (alkaen nrosta 085830). Kansi kiinnitetty keskeytymättömällä sarananauhalla.
Valmistettu 0,6 mm:n teräspellistä.

Pintakäsittely:

Pakki on joka puolelta siniseksi jauhemaalattu.