{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Raaka-aine | PP | |
Työkalujen säilytystapa | avolokerot | |
laukun kuormitettavuus | 25 kg | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen | |
Sisäpituus | 465 mm | |
Sisäleveys | 352 mm | |
Sisäkorkeus | 215 mm | |
Paino | 5 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692901 | |
EAN / GTIN | 4045197375261 |