Malli:
Hydraulipuristin kiinteiden tai kiinniruostuneiden muttereiden halkaisemiseen (laatuluokat 5–10) vahingoittamatta ruuvipultteja. Kahdesti taivutettu, helppo työskennellä myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Karkaistut talttaterät. Helppo käyttö vain puristusruuvia kiristämällä. Mutterin halkaisun jälkeen puristusruuvi kierretään auki ja talttaa painetaan takaisin rajoittimeen asti. Koko M18 − M30 jaloteräsruuville − M30:een saakka laadulla 8, M24:ään saakka laadulla 10.
Ohje:
Puristusruuvin saa kiristää koossa M4 - M14 enintään 60 Nm:n kiristysmomentilla, koossa M14 - M24 enintään 70 Nm:n kiristysmomentilla ja koossa M18 - M30 enintään 50 Nm:n kiristysmomentilla. Kiristysmomentin ylittäminen ei ole sallittua ja se voi rikkoa työkalun ja johtaa onnettomuuksiin.