{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Koestus- ja painealue, 20 psi:n tarkkuus | 0 psi - 860 psi | |
Koestus- ja painealue, 1 baarin tarkkuus | 0 bar - 60 bar | |
Koestus- ja painealue, 0,1 MPa:n tarkkuus | 0 MPa - 6 MPa | |
Valmistajamerkintä | RP 50-S | |
Säiliön pituus | 720 mm | |
Säiliön leveys | 170 mm | |
Säiliön korkeus | 260 mm | |
Imuvoima nostoa kohden | 45 ml | |
Tuotetyyppi | Testipumppu |
Tuotekoodi | 814890 | |
Valmistajan numero | 60200 |