Malli:
3 mm paksu lasikuitujousi, vakaa työnnettäessä 5 kN asti ja silti erittäin joustava (55 mm:n säteeseen asti); erittäin soveltuva vaikeisiin kaapelinvetoihin jo päällystettyihin tai erittäin mutkaisiin putkiin.
Molemmissa päissä liimatut päätyholkit kierteellä tarpeen mukaan joustavien ohjauskärkien, vetosukkien tai vetosilmukoiden kiinnittämistä varten.
Toimituksen sisältö:
Sisältää tarvikkeet, jotka pysyvät hyvin tallessa muovikotelossa: 1 joustava ohjauskärki (Runpogleiter), kierteentasain ja jaloterässilmukka. 1 ohjauspää ⌀ 10 mm, 2 vetosilmukkaa, 1 kaapelinvetosukka kaapeleille ⌀ 6 − 9 mm, 5 päätyhylsyä, 3 liitäntähylsyä, 1 erikoisliima 3 g, 1 sisäänvetotuki.