• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Strato-tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm)

Tuote nro.: 590440
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Tasohionta
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Tasohionta
Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus F13A46HH11PV
Muoto 1
Laikan ⌀ D 300 mm
Laikan leveys T 50 mm
Reiän ⌀ H 127 mm
Tuotetyyppi Tasohiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 590440
EAN / GTIN 9003176652692
Valmistajan numero 665269

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.
  • Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.
  • Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Erityiskäsitelty jalokorundi seostamattomien ja vähän seostettujen karkaisemattomien terästen työstöön.

Käyttö:

Karkeahiontaan (rouhintaan).

Erittely:

F13A46HH11PV

Ohje:

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.