Pyörösahanterä metallille, viistohammas, viiste yleiskäyttöinen

Tuote nro.: 584095
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
39 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.
Universal-pyörösahanterä erilaisten materiaalien sahaamiseen, joita voivat olla esim. lattatangot ja kulmaraudat, alumiini ja muut ei-rautametallit. Suora hammas, viiste, ≤ ⌀ 250 mm, viisto hammas, viiste, alk. ⌀ 300 mm.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.
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
    Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin