Hiomahuoparulla. 100 mm × 10 m

Tuote nro.: 556110
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
196 kappaletta varastossa
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Kuvaus

Malli:

Kestävä Flex-tehohuopa, erittäin tiivis rakeistus kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa suuremman hankaustehon, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä tasaisemman hiontatuloksen. Ylivoimainen joustavuus helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Etu:

  • Mukautuu työkappaleen muotoon.
  • Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
  • Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
  • Kuiva- ja märkähiontaan.
  • Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen.