Monier-voimapihdit, sinkitty, Kokonaispituus: 250mm

Tuote nro.: 706670 250
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 3,3 mm
Standardi DIN ISO 9242
Pää kapea
Varsi pitkä
Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta sinkitty
Tuotetyyppi Hohtimet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 706670 250
EAN / GTIN 4003773071419
Valmistajan numero 99 14 250
Valmistaja KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Erikoiskapea pää ja pitkät kahvat. Erityiskovat, tarkkuushiotut terät, kiiltävä pää.

Käyttö:

Erityisesti vahvistusteräksen punontaan, suuri leikkuuvoima. Leikkaa pehmeää lankaa, jonka ⌀ enint. 4,5 mm. Leikkausiskun vaimennuksen ansiosta ei rasita jänteitä ja lihaksistoa.

Standardi:

DIN ISO 9242

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin