{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Syvyys | 550 mm | |
Osaston hyötykorkeus | 1 840 mm | |
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 430 mm | |
Vaateosaston hyötyleveys | 340 mm | |
Vaateosaston hyötysyvyys | 500 mm | |
Hattuhyllyn hyötykorkeus | 370 mm | |
Hattuhyllyn hyötyleveys | 340 mm | |
Hattuhyllyn hyötysyvyys | 500 mm | |
Osastojen lukumäärä | 2 | |
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä | 1 | |
Vaatetankojen lukumäärä | 1 | |
soveltuu umpikypärälle | kyllä | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Jalustan rakenne | Jalusta | |
Viisto katto | ei | |
Tuuletusraot takaseinässä | kyllä | |
Tuuletusraot ovessa | ei | |
Irrotettava jalustan peitelevy | ei | |
Erikoispintakäsittely mahdollinen | kyllä | |
Paino | 85,3 kg | |
Lukon malli | Nastasylinterilukko | |
Standardi | DIN 4547 | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 958770 2 |