Malli:
Kätevä kahva takaa asetetun vääntömomentin helpon siirron. Helposti luettava, likaantumiselta suojattu mikrometriasteikko. Lukitus tahatonta säätöä vastaan kahvan päässä. Vaihtoterä 1/4 tuuman Bit-kiinnikkeeseen kuuluu toimitukseen.
Toiminto:
Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa antaen merkin, ääni ja värähdys. Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.
Käyttö:
Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvien kiristämiseen.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Ohje:
Kaikki Wiha-vaihtoterät (nro
659940 −
659946) voidaan asentaa myös HOLEX-momenttiruuvitalttaan nro
659945.
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.