Malli:
Työtaso, 50 mm paksu. Reiät laatikostoyksiköiden ja jalkaosien kiinnittämistä varten.
Työtaso,
pyökki-Multiplexiä, vedenkestävä liimaus. Väritön UV-lakkaus.
Laatikostoyksikön leveys 600 mm, teräslevyä, varustettu nastasylinterilukolla, 2 avainta ja keskuslukitus. Jalkaosa 430 mm leveä, 1 vetolaatikko ja alaslaskettava ruuvipuristin.
Laatikot teräspeltiä, kahvana leveä alumiinilista, avautuu jopa 90 %
GARANT-kääntö- ja korkeudensäätölaite nro 967568 koko 120 ja ruuvipenkki
967100 koko 120. Oven lukitus
nastasylinterilukolla.
Käyttö:
Ruuvipenkkiä voi kääntää ylös ja alas, se voidaan asettaa 25 − 160 mm:n korkeudelle työtason yläpuolelle ja sitä voi kääntää 360°.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.
Ohje:
Tarvikkeet, tilanjakovarusteet, katso nro
933910 − 933990 ja nro 96 0900 − 96 1500.
Vetolaatikko ruuvipenkin rungossa ei lukittavissa.
Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.