Runko 16G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla 12×20G

Tuote nro.: 927430
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Siirrettävä runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. ABS-muovialusta ja 2-komponenttiset Haptpoprene®-työntökahvat. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
Runkoon saa asentaa vain laatikot nro 927505!
Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työtasojen nro 920301920316 alle.