Malli:
Kuten tietokonetyöpiste nro
951100/
951150, mutta tilaa säästävä TFT-monitorikotelo litteille näytöille, lukittava, lokeroalusta. Itsestään paikallaan pysyvät, portaattomasti säädettävät nosto-ovet, joissa polykarbonaattiruudut.
Alakaappi, jossa erikseen lukittavat pariovet polykarbonaattilevyä, väliseinä (asennus joko vasemmalle tai oikealle puolelle),
vetoalustan kantavuus 45 kg vedonpoistajalla sekä sinkitty hylly Tower-lokerikolle. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Kaikki sähkövarusteet on sijoitettu niin, että ne eivät ulotu pohja-alan ulkopuolelle ja niihin on helppo päästä käsiksi. Tietokonetyöpiste on saatavissa pyörin varustettuna (2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää ⌀ 125 mm sekä työntökahva) tai ilman niitä. Työtason materiaalina pyökki-Multiplex.
Sähkötekninen suojaluokka: Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä,
IP41, standardin DIN / VDE / 0470 / EN 60529 mukaisesti.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikossa, ovissa ja vetoalustoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.