Malli:
Alakaappi, jossa erikseen lukittavat pariovet polykarbonaattilevyä, väliseinä (asennus joko vasemmalle tai oikealle puolelle), vetoalustan kantavuus 45 kg vedonpoistajalla sekä sinkitty hylly Tower-lokerikolle. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia. Kaikki sähkövarusteet on sijoitettu niin, että ne eivät ulotu pohja-alan ulkopuolelle ja niihin on helppo päästä käsiksi. Tietokonetyöpiste on saatavissa pyörin varustettuna (2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää ⌀ 125 mm sekä työntökahva) tai ilman niitä. Työtason materiaalina pyökki-Multiplex.
Sähkötekninen suojaluokka: Suojattu pölyltä ja roiskevedeltä, IP41, standardin DIN / VDE / 0470 / EN 60529 mukaisesti.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovissa, laatikossa ja vetoalustoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.