• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Office Station -lisärakenne, rulokansi ja sähköistys DE

Tuote nro.: 951710 DE
DE
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi Toimistoasema

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951710 DE

Kuvaus

Malli:

Tietolähde lähellä tuotantoa informaatiota, koetusta ja dokumentointia varten. Tietokonekotelo suljettavalla saranaovella ja tulostinluukulla. Työkalukaapin runko rullin varustetuilla kokonaan ulos vedettävillä vetolaatikoilla (kantavuus 75 kg Tragfähigkeit), mukana riippukansiokehikot. Lisäkaappi, jossa lukittava muovinen rulokansi ja seuraavat varusteet:
  • Integroitu valaistus, LED-teknologia.
  • Valaistuksen virtakatkaisin.
  • 5 Schuko-pistorasiaa.
  • 2 hyllytasoa, korkeus säädettävissä reikävälillä 25 mm. Hyötyleveys 1385 mm, hyötysyvyys 300 mm.
  • Ulos vedettävä työtaso (melamiinipuuta), takana vierintäreunus, lukitus ääriasentoon. Paksuus 29 mm. 150 mm ulosvedettävä.
  • Integroitu kaapelikuilu ja kaapelien läpiviennit.
  • Liitäntäkaapeli 7 m pitkä.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, laatikot, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Ohje:

Muovista valmistettujen rulokansien väri ei ole konfiguroitavissa.