Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Teromix 2K-PU-liima 6700ME

Tuote nro.: 083378 6700ME
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PU 6700 ME
Kemiallinen perusta polyuretaani
Dynaaminen viskositeetti 16 000 mPas
Tiheys 1,45 g/cm3
Muoto Tahna
Työstöaika 5 s
Työstölämpötila 18 °C - 25 °C
Käyttölämpötila-alue −40 °C - 80 °C
Kosketuslujuusaika 2 min
Toimintalujuus vastaa 5 min
Ominaisuudet hiottava
soveltuu materiaalille jaloteräs; alumiini; muovi; puu
soveltuu käyttöalueelle Korjaus
Maksimirakomitta 3 mm
Vetorepeämislujuus 13 N/mm2
Shore A -kovuus 95
Väri harmaa
Täyttö 50 g
Säilytyslämpötila 10 °C - 25 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Kaksikomponenttiliima

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083378 6700ME

Kuvaus

Malli:

Yleisliima. Useiden erilaisten materiaalien liimaukseen, esim. jaloteräs, alumiini ja muut metallit, muovit, puu ja maalipinnat (ei suositella PP- ja PE-pinnoille). Kovettumisaika ei ole riippuvainen lämpötilasta tai ilmankosteudesta. Helppo työstö toimitukseen sisältyvällä sekoittimella.

Käyttö:

Sopii erityisesti autojen muoviosille.