{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm | |
Vetolaatikon täyttöaste E | 18×36 | |
soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus | 75 mm | |
Leveys | 298 mm | |
Syvyys | 598 mm | |
Leveys E | 18 E | |
Syvyys E | 36E | |
täytetty laatikon leveys E | 18 E | |
Työkalujen lukumäärä | 23 | |
Malli | ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet) | |
Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |
Tuotekoodi | 962836 23 |