{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 180 mm | |
Leveys | 1 200 mm | |
Syvyys | 630 mm | |
Vetolaatikoiden hyötykorkeus | 140 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 1 090 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 140 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 1 | |
Ovien lkm | 1 | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 932601 140 |