• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Joustava kiristin, muunneltava

Tuote nro.: 360064
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Teräksinen pohjakappale, integroitu kokoteräskartio.
  • Mekaaninen kiristysmekanismi.
  • Kiristämällä sivulla oleva kiristysruuvi tiukalle kappale kiinnittyy vastaavaan kiristyspulttiin 2 kiristyskiilan avulla aksiaalisesti ja tiukasti.
  • Voidaan kiinnittää kiinnityssalvoilla, T-urakappaleilla tai nollapistekiinnitysjärjestelmällä käyttämällä kiristyspulttia nro 360066.
  • Nollapistekiristysjärjestelmän reikä on jo valmiina.

Korkeudensäätö 3 mm:n nousulla/kierros. Suurin säätöalue 25 mm.

Käyttö:

Helppo ja tarkka asemointi konepöytään. Kokonaisten rakenneosien kiristäminen esimerkiksi muotinvalmistuksessa.
Vääntyneiden rakenneosien oikaisemiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultti nro 360025 koolle 120, momenttiavain nro 656050 koko 60, korkeuselementti nro 360068.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "ZeroClamp"