Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB SK 50

Tuote nro.: 302058
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
24 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15 000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Kuvaus

Malli:

  • Pyörimistarkkuus ≤ 3 µm.
  • RFID-/Balluf chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
  • Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135302187.