• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Liuskahiomalaikka speed CER litteä ⌀ 115 mm

Tuote nro.: 565234
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 4,78 €
  • alkaen 10
    alkaen 3,99 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
3 859 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • optimoitu materiaalille: INOX
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Kuvaus

Malli:

  • Laadukas, itsestään teroittuva keramiikkarae (CER) mahdollistaa parhaan mahdollisen hiontatehon ja alhaisen puristusvoiman.
  • Hioma-aktiivinen pinnoite viileään hiontaan.
  • Luja polycotton-sekoitekuitu kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.
  • Ergonominen ja tärinää vaimentava polyesterimuovirunko (uudelleen asetettava).
  • Parhaat tulokset tehokkaissa kulmahiomakoneissa.

speed - Litteä lamellirakenne suurelle materiaalin poistolle ja pitkälle käyttöiälle.

Käyttö:

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.