Malli:
- Ergonominen muotoilu - vähäinen energiankulutus - pitkäikäiset LEDit (jopa 50 000 käyttötuntia).
- Suurennuslasivalaisin 84 pitkäikäisellä suurteho-LEDillä.
- Säädettävä rengas- tai segmenttivalo, himmennettävissä kolmella portaalla. Rengasvalon valaistusvoimakkuus: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; segmenttivalo: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
- Värilämpötila 6500 K.
- Ra-arvo 86.
- Välittömästi täysi valoteho - ilman välkyntää.
- Asfäärinen PXM®-kevytlinssi cera-tec®-kovapinnoitteella, 3,55 dpt/2× ja ⌀ 132 mm, mahdollistaa suuren näkökentän ja teräväreunaisen, vääristymättömän kuvan ansiosta väsyttämättömän työskentelyn.
- Käännettävä ja irrotettava linssinsuojus.
- Nopea vaihtaminen suurennuksen ja normaalin kuvan välillä ”kelluvan” linssin ansiosta.
- Suurennuslasipään optimaalinen kohdistaminen on mahdollista kaikissa tilanteissa keveyden ja kuuden nivelen ansiosta – erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia.
Toimituksen sisältö:
Pöytäkiinnike levyn paksuuksille 18 − 74 mm.
Erikoistarvike:
Lisälinssi 6 dpt / 2,5× suurennus. ⌀132 mm.
Ohje:
Pöytäjalka ja linssin alapuolen roiskesuoja saatavana pyynnöstä.
Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen.