Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavarei´illä SK 40 A = 160

Tuote nro.: 300276
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
52 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Kuvaus

Malli:

GARANT −
Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min-1.
Suljettavat jäähdytyskanavareiät.
Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 − 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin