Kapea hydraulikiristysistukka BT 30 A = 85

Tuote nro.: 303446
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
21 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
  • Ihanteelliset vaimennusominaisuudet.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
  • Varret kovasorvattu.

Käyttö:

  • Erityisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen.
  • Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
  • Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsintään.
  • Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, vähennysholkit nro 302135302187.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin