Malli:
- Sopii ihanteellisesti 5-akselisiin työstökeskuksiin.
- Mahdollistaa perinteisen ja Grip-kiinnityksen.
- Teleskooppikara, häiriösärmät eivät muutu.
- Keskitetty, yksinkertainen ohjelmointi ilman nollakohdan siirtoa.
- Työkappaleen käytettävyys on riippumaton kiinnitysleveydestä.
- Symmetrinen rakenne = Työkappale pysyy keskitettynä ja yhdensuuntaisena ja materiaalin mitat jakautuvat symmetrisesti.
- Työkaluton leukojen vaihto pikalukituksen avulla alle 10 sekunnissa leukaparia kohden.
- Tasainen puristusvoima vain vähän huoltoa vaativan teleskooppikaran ansiosta.
- Kiinnitysreiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200.
- Integroitu asteikkorengas keskikohdan hienosäätöön.
- Puristusvoima 30 kN arvossa 45 Nm lineaarinen.
Toimituksen sisältö:
Käsikahva, pikaopas.
Erikoistarvike:
Momenttiavain nro
656050 koko 120, kuusiokolohylsy nro
643330 nro 14, päälileuka nro
361258 - 361264, kiinnitysleuka nro
360750 koko 125/160, oikaisu- ja kiinnityssarja nro
360530, kiinnityspultit nro
360025 koko 25M10 tai 25M10/138.