Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Konekäyttöinen työkalu, radiaalinen ER32

Tuote nro.: 319921

Kuvaus

Malli:

IKD-malli – Keraaminen tiiviste, paineet 70 baariin asti, täysin kuivakäyntikelpoinen.
IM-malli – sisäpuolnen kiristysmutteri.
Sopii käyttöön kaikissa CNC-sorveissa, DMG Gildemeister CTX ja Sauter-revolveri. Käyttökytkin DIN 5480. Työkalujen jännite käytöllä varustettuun työkaluun ER-kiristysholkkien kautta ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmän kautta EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys jäähdytysaineputken kautta, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi. Enimmäiskierrosluku 8000 min-1.
Käyttö kiekkorevolvereissa. Oikeakätinen malli. Välitys 1:1. Toteutus sisäjäähdytyksellä sisäisesti, enint. 70 baaria. Suuntaus vakionastalistan avulla.

Etu:

  • Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.
  • Prosessiturvallisuus laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä-ikäisyys.
  • Suurten vääntömomenttien siirto.
  • 100 %:n valvonta – kullekin käytöllä varustetulle työkalulle toteutetaan oma tulo-ohjelma.
  • Sisäjäähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.

Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisvaiheita yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

Sopii:

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

Toimituksen sisältö:

Käytöllä varustettu työkalu kiristysholkkiin: sis. kiinnitysmutterin ja haka-avaimen. Käytöllä varustettu työkalu VARIA VX: sis. kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Sopivat hylsyt Varia VX nro 319802319888, ER-pikavaihtoadapteri nro 319761319781, ER-kiristysholkkisarja nro 308941 – 309878, ER-kiristysavain nro 309680309745.

Ohje:

  • Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, ei kuivakäyntiä vakiotiivistyksellä, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.
  • Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).
  • Hankaliin jyrsintätöihin suositellaan tilauksesta saatavilla olevaa kartiorullalaakerilla varustettua mallia.