• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Sähköasentajan Competence-työkalulaukku XXL II 115-os. 2

Tuote nro.: 680525 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680525 2

Kuvaus

Malli:

Laaja sähköasentajan työkalusarja iskunkestävässä polypropeenilaukussa. Ylimääräiset kaasujousivaimentimet pitävät kannen eri asennoissa ja estävät sen kiinniputoamisen.

Toimituksen sisältö:

Momenttiruuvinväänninsarja TorqueVario®-S electric: 18-osainen, 0,5–5,0 Nm
Ruuvinväännin ja kärkikotelo LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 osaa
Ruuvinväännin ja kärkipidin SoftFinish® electric slimVario, 6 mm:n slimBit-kärjille: 1 kpl
Bit slimBit electric, PZ: 1 kpl koko 2
Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, ura: Kutakin 1 kpl koot 3,5; 5,5; 6,5
Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, PH: Kutakin 1 kpl koot 1; 2
Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, PZ: Kutakin 1 kpl koot 1; 2
Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: Kutakin 1 kpl koot 1; 2
Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, Torx® Tamper Resistant -malleille: Kutakin 1 kpl koot 10; 15; 20; 25
Ruuvinväännin SoftFinish® electric, kuusiokantaruuveille: Kutakin 1 kpl koot 5,5; 7; 8; 10; 13
Tarkkuusruuvinväännin PicoFinish electric, PH: 1 kpl koko 0
Tarkkuusruuvinväännin PicoFinish electric, ura: 1 kpl koko 2,5
Kytkentäkaapinavain Stift-Form, ulkonelikulma 5–8, ulkokolmikulma 9: 1 kpl
Ruuvinväännin SoftFinish®, ura: Kutakin 1 kpl koot 3,5; 12
Bit Satz XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 osaa
Taivutettu ruuvinväänninsarja, kuulapää ErgoStar-pidikkeessä kuusiokolokannoille: 9 osaa
Suorituskykyinen sivuleikkuri BiCut® Professional, DynamicJoint®: 1 kpl
Sivuleikkuri Professional electric, DynamicJoint®: 1 kpl
Kaapelileikkuri Professional electric: 1 kpl
Hienomekaanikon sivuleikkuri Classic: 1 kpl
Yhdistelmäpihdit, Professional electric, DynamicJoint® ja OptiGrip: 1 kpl
Kärkipihdit Professional electric, taivutetut 40°: 1 kpl
Kärkipihdit Professional electric, suorat: 1 kpl
Vesipumppupihdit Professional electric: 1 kpl
Asennuspihdit TriCut Professional electric: 1 kpl
Kuorintatyökalu: 1 kpl
Automaattiset kuorintapihdit, 0,03–16 mm²: 1 kpl
Automaattinen puristustyökalu liitinholkeille, 0,08–16 mm²: 1 kpl
Puristustyökalu eristetyille kaapelikengille ja pistokkeille, 0,5–6 mm²: 1 kpl
Sähköasentajan leikkurit jopa 50 mm²:n kaapeleille ja puristustoiminto 1–5 mm²:n liitinholkeille: 1 kpl
Jännitteenkoetin, kontaktiton, yksinapainen, 230–1000 V AC: 1 kpl
Jännitteenkoetin SoftFinish®, yksinapainen, 110–250 V, ura: 1 kpl koko 3
LED-taskulamppu, max. 300 lm, laserluokka 2 ja UV-valo max. 400 nm: 1 kpl
Sähköasentajan vesivaaka, pituus 400 mm: 1 kpl
Sähköasentajan taittomitta Longlife®, pituus 2 m, oranssi: 1 kpl
Tulppareikävasarasarja Satz SoftFinish®, mukana tulpat: 5 osaa
Sähköasentajan vasara, 300 g: 1 kpl

Ohje:

Laukku toimitetaan erillisenä ilman työkaluja.