Työkalulaatikko Wera2go 3 1

Tuote nro.: 691660 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Wera 2go 3
Ulkomitta pituus 325 mm
Ulkomitta leveys 80 mm
Ulkomitta korkeus 130 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 691660 1
EAN / GTIN 4013288187369
Valmistajan numero 05004352001

Kuvaus

Malli:

Vankka ja muotonsa säilyttävä.
Vankka ja muotonsa säilyttävä materiaali on erittäin viillon- ja pistonkestävä. Mukana kuljetettavat työkalut suojataan vaurioilta ja kosteudelta.

Erittäin mukava käyttää.
Työkalu voidaan ripustaa kantohihnalla olalle, jolloin kädet jäävät vapaiksi. Siirrettävä leveä pehmuste parantaa käyttömukavuutta.

Muunnettavissa tarrajärjestelmän avulla
Tarrajärjestelmän avulla Wera 2go -järjestelmän komponentit voidaan kiinnittää Wera 2go 2 -työkalupidikkeeseen ja kaikkiin tarrakiinnitteisiin Wera-työkalusalkkuihin ja -laukkuihin. Tämä mahdollistaa kulloisenkin työkohteen mukaisen työkalun mukauttamisen.
Yksilöllisesti varustettava ja muotonsa säilyttävä. Suojaa työkaluja tehokkaasti kosteudelta ja vaurioilta.