{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
Suurin kiristysmomentti | 300 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Vääntömomenttialue | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Vääntömomenttialue | 120 cNm - 300 cNm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659355 300 | |
EAN / GTIN | 4013288188335 | |
Valmistajan numero | 05135906001 |